TCJT 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:TCJT40-XL-N
Rubix:15836
Hersteller:0008569400000
EAN:4012802799019


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 105 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
Produktdetails : TCJT 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten TCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, T-Dichtung
Stärken
PCJT wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, RCJT- und RCJTZ mit GE-KRRB, RCJTY mit GYE-KRRB und TCJT mit GE-KTTB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 105 mm |
| Befestigungsabstand | 143,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 172 mm |
| Länge | 172 mm |
| Serie | tcjt..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 59,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
| Außendurchmesser | 58 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort