FY 1.1/2 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FY 1.1/2 TF
Rubix:311746
Hersteller:63332
EAN:7316577748263


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Breite | 54,2 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
Produktdetails : FY 1.1/2 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
4-Loch quadratischer Flanschblock
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 54,2x130x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1851 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Breite | 54,2 mm |
| Befestigungsabstand | 101,5 mm |
| Werkstoff | wälzlagerstahl |
| Länge | 130 mm |
| Serie | fy |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen