Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Breite | 29 mm |
Befestigungsabstand | 160 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
---|---|
Breite | 29 mm |
Befestigungsabstand | 160 mm |
Höhe | 195 mm |
Länge | 195 mm |
Serie | PME..-XL-N |
Gesamtbreite Lager | 38,6 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
Anzahl Löcher | 4 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52000 N |
Außendurchmesser | 84 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std