RCJY 35-TV-VA-HLA (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCJY35-TV-VA-HLA
Rubix:448699
Hersteller:0519669560000
EAN:4054366719614
RCJY 35-TV-VA-HLA (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite117 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJY 35-TV-VA-HLA (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Flanschlagergehäuseeinheit RCJY..-TV-VA

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46,9x118x35 mm
Bruttogewicht728 g
Innendurchmesser35 mm
Breite117 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffstahl
Seriercjy..-tv-va
Statische Tragzahl, radial - C0r14600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr24600 N
Außendurchmesser118 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
143,35 exkl. MwSt.
/ Stück
170,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std