UCFL 208/H (SKF) Stehlagereinheit SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:UCFL 208/H
Rubix:3399228
EAN:7316579751803
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand144 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 208/H (SKF) Stehlagereinheit SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

- Montagefertig
- Geschmierte und abgedichtete Lager
- Schnelle Befestigung an der Welle
- Große Auswahl an Gehäuseformen, Gehäusematerialien und Befestigungsarten
- Konzentrische Verriegelungsoptionen für hohe Drehzahlen und geringe Vibrationen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand144 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
34,00 exkl. MwSt.
/ Stück
40,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen