UCF 203-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-UCF203
FAG:UCF203-J7
Rubix:1417685
Hersteller:0821607320000
EAN:4047643337298
UCF 203-J7 (FAG) Flanschlagereinheit viereckig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Breite86 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCF 203-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UCF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht590 g
Innendurchmesser17 mm
Breite86 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffgusseisen (gehäuse); lager aus standard-lagerstahl
Höhe33,3 mm
Serieucf
Gesamtbreite Lager31 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser33,3 mm
Gewicht0,59 kg
Bauformvier-schrauben-vierkantflansch
Zolltarifcode84832000
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,91 € inkl. MwSt.