FLCTE 35-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:FLCTE35-XL
Rubix:11872
Hersteller:0008312980000
EAN:4012802791976


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 94 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
Produktdetails : FLCTE 35-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Stärken
FLCTE wird mit Lager RAE-NPPB geliefert, GLCTE mit GRAE-NPPB und FLCTEY mit GAY-NPPB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 94 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 126 mm |
| Länge | 126 mm |
| Serie | flcte..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 42 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Außendurchmesser | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen