FLCTE 20-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:FLCTE20-XL
Rubix:11869
Hersteller:0008315570000
EAN:4012802791532
FLCTE 20-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite66,5 mm
Befestigungsabstand71,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FLCTE 20-XL (INA) Zweiloch-Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar

Stärken

FLCTE wird mit Lager RAE-NPPB geliefert, GLCTE mit GRAE-NPPB und FLCTEY mit GAY-NPPB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite66,5 mm
Befestigungsabstand71,4 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe90,5 mm
Länge90,5 mm
Serieflcte..-xl
Gesamtbreite Lager33 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen9 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Außendurchmesser33 mm
26,52 exkl. MwSt.
/ Stück
31,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen