FYTJ 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYTJ 50 TF
Rubix:160453
Hersteller:89615
EAN:7316570195682
FYTJ 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite40 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYTJ 50 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,6x195x100 mm
Bruttogewicht2084 g
Innendurchmesser50 mm
Breite40 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffstahl
Höhe50 mm
Länge195 mm
Gesamtbreite Lager51,6 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser195 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
76,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen