FYTJ 40 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTJ 40 TF
Rubix:145997
Hersteller:89613
EAN:7316570225693


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 175 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
Produktdetails : FYTJ 40 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 51,7x175x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1556,2 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 175 mm |
| Befestigungsabstand | 144 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 51,2 mm |
| Länge | 100 mm |
| Serie | fytj |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 51,8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen