FY 45 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FY 45 TF
Rubix:11914
Hersteller:6358
EAN:7316577069139
FY 45 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite39 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FY 45 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)54,2x137x45 mm
Bruttogewicht2014 g
Innendurchmesser45 mm
Breite39 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r21600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr33200 N
Außendurchmesser137 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
64,21 exkl. MwSt.
/ Stück
76,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std