PCFTR 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:PCFTR20-XL
Rubix:14567
Hersteller:0008317860000
EAN:4012802791051
PCFTR 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Breite92 mm
Befestigungsabstand89,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCFTR 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite92 mm
Befestigungsabstand89,5 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe34 mm
Länge92 mm
Seriepcftr..-xl
Gesamtbreite Lager92 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher3
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Außendurchmesser92 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,29 exkl. MwSt.
/ Stück
42,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std