PMEY 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PMEY40-XL-N
Rubix:14706
Hersteller:0009400380000
EAN:4012802804492
PMEY 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite23 mm
Befestigungsabstand120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PMEY 40-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PMEY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

Stärken

PME wird mit dem Lager GRAE-NPPB geliefert, PMEY mit GAY-NPPB, RME mit GE-KRRB und RMEY mit den GYE-KRRB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite23 mm
Befestigungsabstand120 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe145 mm
Länge145 mm
Seriepmey..-xl-n
Gesamtbreite Lager28 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r19800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
Außendurchmesser100 mm
54,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen