SUCF 208D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
Flanschlagereinheit viereckig NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:S-UCF208D1
Rubix:683618
EAN:4547359176841



Produktdetails : SUCF 208D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 130 mm |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1800 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen