PCSLT 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCSLT20-XL
Rubix:14637
Hersteller:0009748380000
EAN:4012802820119


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 66 mm |
| Befestigungsabstand | 71,4 mm |
Produktdetails : PCSLT 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCSLT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 66 mm |
| Befestigungsabstand | 71,4 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Höhe | 90,5 mm |
| Länge | 90,5 mm |
| Serie | pcslt..-xl |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 8,7 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9400 N |
| Außendurchmesser | 90,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen