CX0730 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CX0730
Rubix:1361293
EAN:4051817587389

Produktdetails : CX0730 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Profil | cx |
| Riemenbezeichnung | cx73 |
| Außenlänge | 1942 mm |
| Innenlänge | 1854 mm |
| Richtlänge | 1913 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage