BX0770 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
Continental:BX0770
Rubix:1361295
EAN:4051817589413

Produktdetails : BX0770 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 333 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx77 |
| Richtlänge | 2001 mm |
| Innenlänge | 1956 mm |
| Außenlänge | 2025 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,54 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
