BX0460 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0460
Rubix:1361262
EAN:4051817587082

Produktdetails : BX0460 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 199 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx46 |
| Außenlänge | 1237 mm |
| Innenlänge | 1168 mm |
| Richtlänge | 1213 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage