AX0330 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:AX0330
Rubix:1361165
EAN:4051817586696

Produktdetails : AX0330 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 88 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax33 |
| Außenlänge | 888 mm |
| Innenlänge | 838 mm |
| Richtlänge | 868 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage