AX0800 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:AX0800
Rubix:1361128
EAN:4010858977528

Produktdetails : AX0800 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 213 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax80 |
| Außenlänge | 2082 mm |
| Innenlänge | 2032 mm |
| Richtlänge | 2062 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage