AX0540 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:AX0540
Rubix:1489448
EAN:4010858975111

Produktdetails : AX0540 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax54 |
| Außenlänge | 1422 mm |
| Innenlänge | 1372 mm |
| Richtlänge | 1402 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage