ISO7089 13X24X2.5 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe

Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONZ12A2ISO
Rubix:563600
Hersteller:7089212
EAN:4043377308481
ISO7089 13X24X2.5 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7089 13X24X2.5 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe


Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A2 24X12X2,5

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Außendurchmesser24 mm
NormISO 7089
Durchmesser, metrischM12
Stärke2,5 mm
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

12 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

24 mm

Durchmesser, metrisch

M12