DIN7349 6.4X12X1.6 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
dicke Unterlegscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONEPAIS6,4A2
Rubix:4189
Hersteller:7349264
EAN:4043377152176


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 17 mm |
Produktdetails : DIN7349 6.4X12X1.6 A2 100HV Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheibe für Schrauben mit schweren Spannstiften
Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen A2 17X6,4X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6,4 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
Durchmesser, metrisch
M6