DIN125-1 A 8.4X16X1.6 A4 Scheibe, A=ohne Fase

Unterlegscheiben Form A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RON8,4A4
Rubix:2004116
Hersteller:0125484
EAN:4043377024381
DIN125-1 A 8.4X16X1.6 A4 Scheibe, A=ohne Fase
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8,4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN125-1 A 8.4X16X1.6 A4 Scheibe, A=ohne Fase


Scheibe, A=ohne Fase
Scheiben Form A A4 16X8,4X1,6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8,4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Außendurchmesser16 mm
NormDIN 125
Durchmesser, metrischM8
Stärke1,6 mm
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

8,4 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

16 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M8