Referenzen
Ersetzte Ref.:881121
Spartex:RONZ8A2/200
Rubix:3392684
Hersteller:255142Z8
EAN:4043377141323


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : NFE25-514 Z8 A2 AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form Z A2 16X8X1,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Größe | z |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
4,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
8 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
16 mm
Durchmesser, metrisch
M8