Referenzen
Spartex:RONLU6A4/200
Rubix:3392606
Hersteller:255144L6
EAN:4043377141507


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : NFE25-514 L6 A4 AFNOR-Scheibe, Form L
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form L A4 18X6X1,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Größe | l |
| Stärke | 1,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
8,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
6 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
18 mm
Durchmesser, metrisch
M6