ISO7093-1 3.2X9X0.8 A4 200HV Flache Scheibe, große Reihe
Flache Unterlegscheiben, Breit, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RONLU3A4ISO
Spartex:RONLU3A4ISO/1000
Rubix:3391025
Hersteller:709343
EAN:4043377309655


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
Produktdetails : ISO7093-1 3.2X9X0.8 A4 200HV Flache Scheibe, große Reihe
Flache Scheibe, große Reihe
Flache Scheiben, große Reihe, 200 HV A4 9X3X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Norm | ISO 7093 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
9 mm
Durchmesser, metrisch
M3