Referenzen
Spartex:RON3,2A2
Rubix:3226
Hersteller:0125232
EAN:4043377023834


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 7 mm |
Produktdetails : DIN125-1 A 3.2X7X0.5 A2 Scheibe, A=ohne Fase
Scheibe, A=ohne Fase
Scheiben Form A A2 7X3,2X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 7 mm |
| Norm | DIN 125 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
3,2 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
7 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M3