Flache und hochfeste Unterlegscheibe Spartex RONZ10A2ISO, Innendurchmesser: 10 mm | Außendurchmesser: 20 mm | Norm: ISO 7089
Flache Unterlegscheiben, normale Serie, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONZ10A2ISO
Rubix:562881
Hersteller:7089210
EAN:4043377308474


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO7089 10.5X20X2 A2 200HV Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheibe ohne Fase, normale Reihe
Flache Scheiben, normale Reihe, 200 HV A2 20X10X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 7089 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
10 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
20 mm
Durchmesser, metrisch
m10