Referenzen
Spartex:RONMU6A2/200
Rubix:3392643
Hersteller:255142M6
EAN:4043377141200


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M6 A2 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A2 14X6X1,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Größe | m |
| Stärke | 1,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
6 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
14 mm
Durchmesser, metrisch
M6