Referenzen
Spartex:RONMU22A2
Rubix:3392629
Hersteller:255142M22
EAN:4043377141101


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : NFE25-514 M22 A2 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form Z
AFNOR-Scheiben Form M A2 45X22X3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Durchmesser, metrisch | M22 |
| Größe | m |
| Stärke | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,69 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
18,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
22 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
45 mm
Durchmesser, metrisch
M22