B74G-4GK-QD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G1/2

Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:B74G-4GK-QD3-RMN
Rubix:179864
Hersteller:B74G-4GK-QD3-RMN
B74G-4GK-QD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G1/2

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit40 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B74G-4GK-QD3-RMN Filterregler, 40my, 0.3-10bar, G1/2


Filterregler 40 My 0,3-10 G1/2
FILTERREGLER 40 MY 0,3-10 G1/2

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit40 µm
Typfilterregler
Werkstoffgehäuse/bonnet: aluminium; ventil: messing; becher: aluminium (metallbecher); filterelement: gesintertes polypropylen; elastomere: neopren & nitril
Volumenstrom6000 l/min
Min. Betriebsdruck0,3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Max. Temperatur80 °C
Verbindungg1/2 (iso g parallel)
Zolltarifcode90328900
360,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
429,36 € inkl. MwSt.