Referenzen
SMC:AMG250C-F02D
Rubix:2201336
Hersteller:AMG250C-F02D
EAN:3618035577687

Dokumente
Produktdetails : AMG250C-F02D Wasserabscheider
Wasserabscheider
Wasserabscheidungsgrad 99%
Bemessungsdurchfluss von 300 bis 12000 l/min (ANR)
Anschlussgröße 1/8 bis 2
N.C. oder N.O. Automatikablassoption.
Wasserabscheidungsgrad 99%
Bemessungsdurchfluss von 300 bis 12000 l/min (ANR)
Anschlussgröße 1/8 bis 2
N.C. oder N.O. Automatikablassoption.
AMG150C-550C/AMG650-850, Wasserabscheider, Neues Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x186x76 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 550 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | g 1/4 '' |
| Filterfeinheit | 3 µm |
| Typ | water separator |
| Werkstoff | druckguss-aluminium |
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen