Referenzen
IMI Norgren:5882-97
Rubix:304243
Hersteller:5882-97


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 1/2 - 2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : 5882-97 Filterelement, 5my
Filterelement 5 My
FILTERELEMENT 5 MY
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 1/2 - 2 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | filter element |
| Volumenstrom | 45900 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,35 bar |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Min. Temperatur | -34 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84219990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
493,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort