9959680005 Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG1 G1/4Zoll

Filter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:94010005, 9959680005
Rubix:1545698
Hersteller:9959680005
9959680005 Filter multifix G 14 max.16bar Poly-b

Technische Zusammenfassung

Typ9959680005 filter multifix g 14 max.16bar poly-b
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9959680005 Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG1 G1/4Zoll


Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG1 G1/4" RIEGLER
Filter Serie multifix Ausführung: Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Mit halbautomatischem Ablassventil. Anwendung: Zur Reinigung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9959680005 filter multifix g 14 max.16bar poly-b
Zolltarifcode84213925
26,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std