9857560061 Fächerschleifscheibe CO-SGP-CURVE L 125mm K60
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:83200061, 9857560061
Rubix:1569027
Hersteller:9857560061
Produktdetails : 9857560061 Fächerschleifscheibe CO-SGP-CURVE L 125mm K60
Fächerschleifscheibe CO-SGP-CURVE L 125mm K60 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn CURVE CO SGP CURVE STEELOX Ausführung: Mit Keramikkorn (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Hohe Abtragsleistung und herausragende Standzeit. Fächerschleifscheibe ist sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Erzielung feiner Oberflächen. Geeignet für die Kehlnahtbearbeitung, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn CURVE CO SGP CURVE STEELOX Ausführung: Mit Keramikkorn (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Hohe Abtragsleistung und herausragende Standzeit. Fächerschleifscheibe ist sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Zur Erzielung feiner Oberflächen. Geeignet für die Kehlnahtbearbeitung, die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std