9854140040 Fächerschleifscheibe Z 40SG gerade 115mm K40
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:83100040, 9854140040
Rubix:1081998
Hersteller:9854140040
Produktdetails : 9854140040 Fächerschleifscheibe Z 40SG gerade 115mm K40
Fächerschleifscheibe Z 40SG gerade 115mm K40 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gerade Z SG POWER STEELOX Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten. Auf Stahl auch für Flächenschliff geeignet.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, gerade Z SG POWER STEELOX Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (Z), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für die Schweißnahtbearbeitung sowie zum Anfasen und Entgraten. Auf Stahl auch für Flächenschliff geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std