9853960060 Fächerschleifscheibe A 60SG gewölbt 125mm K60
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:83040060, 9853960060
Rubix:1037077
Hersteller:9853960060
Produktdetails : 9853960060 Fächerschleifscheibe A 60SG gewölbt 125mm K60
Fächerschleifscheibe A 60SG gewölbt 125mm K60 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund, gewölbt A SG STEELOX Ausführung: Korund-Lamellen (A), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und sehr gute Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund, gewölbt A SG STEELOX Ausführung: Korund-Lamellen (A), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und sehr gute Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std