3510008825 EU Silikon-N 310ml weiß E-COLL
EU Silikon-N 310ml weiß E-COLL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
E-Coll:4270602015
Rubix:1044812
EAN:4317784349703
Dokumente
Produktdetails : 3510008825 EU Silikon-N 310ml weiß E-COLL
Silikon N Dichtmasse • Neutralvernetzende, 1-komponentige Fugendichtmasse auf Silikonbasis • UV-beständig • Fungizide (pilzhemmende) Einstellung • Keine Korrosionswirkung auf Zinkblech, Stahl, Kupfer, Messing und Aluminium • Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas • Nicht überstreichbar • Für Verfugungen und Versiegelungen im Fensterbau, Industrieverglasungen, im Metall-, Holz- und Kunststoffbau • Fugenabdichtung in Kühlräumen und in der Klimatechnik • Hautbildung: nach ca. 5 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden • pH-Wert: 7 (chemisch neutral) • Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +150 °C Hinweis: Zur Versiegelung zwischen Rahmen, VSG-Folie und Isolierglas muss sichergestellt sein, dass kein Direktkontakt zwischen Dichtstoff und VSG-Folie oder Verbund bestehen kann. Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.


