EVOGUARD C5-MAX INDUSTRIAL VISOR KIT PP10190002, Visier für Schutzhelm
elektrisches Visier EVO Guard C5Max
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
JSP:ADA280-070-000
Rubix:2699644
EAN:5038428256285


Technische Zusammenfassung
| Typ | bildschirm |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
Dokumente
Produktdetails : EVOGUARD C5-MAX INDUSTRIAL VISOR KIT PP10190002, Visier für Schutzhelm
Das EVOGuard® C5 MAX Visier von JSP Safety ist eine fortschrittliche Gesichtsschutzlösung, die speziell für anspruchsvolle industrielle Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Es bietet vollständigen Gesichtsschutz, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken, und ist ideal für Fachkräfte, die optimalen Schutz vor Stößen, Flüssigkeitsspritzern und Lichtbögen benötigen. Das EVOGuard® C5 MAX Visier ist mit den Helmen der EVO®-Serie kompatibel und garantiert eine perfekte Integration für maximale Sicherheit.
Eigenschaften:
Dieses Helmvisier zeichnet sich durch seine Robustheit und Vielseitigkeit in verschiedenen Arbeitsumgebungen aus. Das Design umfasst einen vollständigen Kinnschutz und bietet eine umfassende Gesichtsbedeckung. Die hochfeste Polycarbonat-Visierplatte schützt vor starken Stößen und ist mit einer kratzfesten und anti-beschlag Beschichtung versehen. Es ist kompatibel mit den EVOGuard®-Kopfbändern sowie EVO®-Helmen und bietet eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitiger Filterung schädlicher UV-Strahlen. Entwickelt für herausfordernde Arbeitsumgebungen, gewährleistet es optimale Sicht und maximale Sicherheit.
Spezifikationen:
• Material: Hochfestes Polycarbonat
• Kompatibilität: EVO®-Helme und EVOGuard®-Kopfbänder (außer EVO® Vista® und EVO® 6100)
• Optische Klasse: Klasse 1 (hochwertige, verzerrungsfreie Panoramasicht)
• Stoßschutz: Schutzstufe A, widersteht einer 6-mm-Kugel bei 190 m/s, wenn auf einem EVO®-Helm montiert
• Visierlänge: 21,5 cm
• Gewicht: 216 g
• Beschichtung: Kratzfest (K) und Anti-Beschlag
• Lichtdurchlässigkeit: UV-Filter, Skala 2C
Normen:
Dieses Schutzvisier erfüllt die Normen EN 166 und EN 170 und bietet umfassenden Schutz von Augen und Gesicht vor Stößen, Flüssigkeitsspritzern und Lichtbogengefahren. Es entspricht zudem der GS-ET-29-Norm und schützt vor Lichtbögen bis zu 4 kA.
Markeninformationen:
JSP Safety, gegründet 1964, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für den Kopfbereich. Das Unternehmen mit Sitz in Großbritannien ist auf innovative Produkte wie Schutzhelme, Gehörschutz, Atemschutzgeräte und Schutzbrillen spezialisiert. Mit Fokus auf Forschung und Entwicklung stellt JSP sicher, dass ihre Produkte internationale Standards übertreffen. Außerdem setzt sich das Unternehmen für Nachhaltigkeit ein, indem es zu 100 % recycelbare Produkte herstellt und die Fertigungsprozesse kontinuierlich optimiert.
Eigenschaften:
Dieses Helmvisier zeichnet sich durch seine Robustheit und Vielseitigkeit in verschiedenen Arbeitsumgebungen aus. Das Design umfasst einen vollständigen Kinnschutz und bietet eine umfassende Gesichtsbedeckung. Die hochfeste Polycarbonat-Visierplatte schützt vor starken Stößen und ist mit einer kratzfesten und anti-beschlag Beschichtung versehen. Es ist kompatibel mit den EVOGuard®-Kopfbändern sowie EVO®-Helmen und bietet eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitiger Filterung schädlicher UV-Strahlen. Entwickelt für herausfordernde Arbeitsumgebungen, gewährleistet es optimale Sicht und maximale Sicherheit.
Spezifikationen:
• Material: Hochfestes Polycarbonat
• Kompatibilität: EVO®-Helme und EVOGuard®-Kopfbänder (außer EVO® Vista® und EVO® 6100)
• Optische Klasse: Klasse 1 (hochwertige, verzerrungsfreie Panoramasicht)
• Stoßschutz: Schutzstufe A, widersteht einer 6-mm-Kugel bei 190 m/s, wenn auf einem EVO®-Helm montiert
• Visierlänge: 21,5 cm
• Gewicht: 216 g
• Beschichtung: Kratzfest (K) und Anti-Beschlag
• Lichtdurchlässigkeit: UV-Filter, Skala 2C
Normen:
Dieses Schutzvisier erfüllt die Normen EN 166 und EN 170 und bietet umfassenden Schutz von Augen und Gesicht vor Stößen, Flüssigkeitsspritzern und Lichtbogengefahren. Es entspricht zudem der GS-ET-29-Norm und schützt vor Lichtbögen bis zu 4 kA.
Markeninformationen:
JSP Safety, gegründet 1964, ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) für den Kopfbereich. Das Unternehmen mit Sitz in Großbritannien ist auf innovative Produkte wie Schutzhelme, Gehörschutz, Atemschutzgeräte und Schutzbrillen spezialisiert. Mit Fokus auf Forschung und Entwicklung stellt JSP sicher, dass ihre Produkte internationale Standards übertreffen. Außerdem setzt sich das Unternehmen für Nachhaltigkeit ein, indem es zu 100 % recycelbare Produkte herstellt und die Fertigungsprozesse kontinuierlich optimiert.
Stärken
• Vollständiger Schutz: Umfassende Gesichtsbedeckung, einschließlich Kinnschutz, für maximale Sicherheit.
• Hohe Stoßfestigkeit: Schutz bis zu 190 m/s, ideal für risikoreiche Arbeitsumgebungen.
• Kratzfest und anti-beschlag: Klare Sicht auch unter schwierigen Bedingungen.
• Kompatibilität: Nahtlose Integration mit EVO®-Helmen und EVOGuard®-Kopfbändern.
• Lichtbogenschutz: Entspricht der GS-ET-29-Norm, Schutz vor Lichtbögen bis zu 4 kA.
• Optische Spitzenqualität: Klasse 1 für verzerrungsfreie Sicht.
• Flüssigkeitsschutz: Sicher vor Spritzern.
• Hohe Stoßfestigkeit: Schutz bis zu 190 m/s, ideal für risikoreiche Arbeitsumgebungen.
• Kratzfest und anti-beschlag: Klare Sicht auch unter schwierigen Bedingungen.
• Kompatibilität: Nahtlose Integration mit EVO®-Helmen und EVOGuard®-Kopfbändern.
• Lichtbogenschutz: Entspricht der GS-ET-29-Norm, Schutz vor Lichtbögen bis zu 4 kA.
• Optische Spitzenqualität: Klasse 1 für verzerrungsfreie Sicht.
• Flüssigkeitsschutz: Sicher vor Spritzern.
Anwendungen
Das Visier ist ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet, darunter:
• Luft- und Raumfahrt
• Flughäfen
• Gebäudemanagement
• Fertigung
• Bergbau, Steinbrüche und Schotterwerke
• Gerüstbau und Dacharbeiten
• Versorgungsunternehmen und deren Subunternehmer
• Landwirtschaft
• Bauwesen und Infrastruktur
• Lebensmittelindustrie
• Schifffahrt
• Bahn- und Tunnelbau
• Selbstständige
Mit seinem umfassenden Schutz und der Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bietet das EVOGuard® C5 MAX Visier höchste Sicherheit und Komfort, auch in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen.
• Luft- und Raumfahrt
• Flughäfen
• Gebäudemanagement
• Fertigung
• Bergbau, Steinbrüche und Schotterwerke
• Gerüstbau und Dacharbeiten
• Versorgungsunternehmen und deren Subunternehmer
• Landwirtschaft
• Bauwesen und Infrastruktur
• Lebensmittelindustrie
• Schifffahrt
• Bahn- und Tunnelbau
• Selbstständige
Mit seinem umfassenden Schutz und der Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bietet das EVOGuard® C5 MAX Visier höchste Sicherheit und Komfort, auch in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | bildschirm |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
| Werkstoff | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
803,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
955,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort