WP96 WP96 Sichtscheibe f. Tuffmaster Kopfhalterung PC klar
3M™ Visiere Serie WP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:TUFWP96
Rubix:1530618
Hersteller:7100016704
EAN:04046719834051





Dokumente
Produktdetails : WP96 WP96 Sichtscheibe f. Tuffmaster Kopfhalterung PC klar
Die 3M™ Transparenten Visiere der Serie WP sind ein Sortiment aus Polycarbonat- und Acetat-Visieren, die nach EN 166:2001 zertifiziert sind und vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit sowie anderen Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich schützen. Diese Visiere sind konzipiert für die Verwendung mit 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen X5000 und X5500 sowie der Kopfhalterung H8.
Bei der 3M™ Versaflo™ Komfort-Gesichtsabdichtung M-936 handelt es sich um eine fusselarme Ersatz-Gesichtsabdichtung. Die schwarze Gesichtsabdichtung lässt sich einfach austauschen und ist CE-zertifiziert. Sie ist für 3M™ Versaflo™ Produkte der Serien M-200 und M-300 vorgesehen.
Stärken
• Die 3M™ Visiere der Serie WP aus Polycarbonat und Acetat sind nach EN 166:2001 zertifiziert und schützen vor Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV-Strahlung sowie Flüssigkeits- und flüssigen Metallspritzern.
• 3M™ Visiere der Serie WP bieten Schutz vor UV-Strahlung
• 3M™ Transparente Visiere der Serie WP sind gebogene oder flache Visiere aus Polycarbonat oder Acetat. Sie entsprechen der optischen Klasse 1, mit Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit mittlerer Energie (120 m/s) vom Grad B oder Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit geringer Energie (45 m/s) vom Grad F.
• Passend für 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie X5000 mit dem 3M™ U5B Visierbefestigungssystem
• Passend für 3M™ H8 Kopfhalterungen
Anwendungen
Allgemeine Fertigung - Gebäudeinstandhaltung - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gesichtsschutz |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | ohne |
| Werkstoff | polycarbonat |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std