5E-11 Visier Serie 5, Polycarbonat, grün, Dunkelstufe 5, 5E-11

3M™ Visiere Serie 5

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:5E-11
Rubix:3480832
Hersteller:7000103788
EAN:04046719908141
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typgesichtsschutz
Beschichtung der Gläserantibeschlag

Dokumente

Produktdetails : 5E-11 Visier Serie 5, Polycarbonat, grün, Dunkelstufe 5, 5E-11


Die 3M™ Transparenten Visiere der Serie 5 sind ein Sortiment aus Polycarbonat-, Acetat- und Netzvisieren, die nach EN 166:2001 und EN 1731:2006 zertifiziert sind und vor Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie anderen Gefahren bei Arbeiten im industriellen oder forstwirtschaftlichen Bereich schützen. Diese Visiere sind konzipiert für die Verwendung mit 3M™ SecureFit™ Schutzhelmen X5000, X5500 und G3000 sowie der Kopfhalterung G500
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske der Serie FF-603F verfügt über ein Panorama-Visier, das optische Verzerrungen verhindert und ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld bietet. Die FF-603F verfügt über einen Filteranschluss auf der Vorderseite und ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie. Sie eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendern und Einsatzszenarios. Beachten Sie bitte, dass die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske FF-603F früher als Scott™ Vision 2 Wiederverwendbare Vollmaske bezeichnet wurde.

Stärken


• Die transparenten 3M™ Visiere der Serie 5 aus Polycarbonat und Acetat sind nach EN 166:2001 zertifiziert und schützen vor Hochgeschwindigkeitspartikeln sowie Flüssigkeits- und/oder flüssigen Metallspritzern.
• Die 3M™ Netzvisiere der Serie 5 sind nach EN 1731:2006 zertifiziert und schützen vor fliegenden Holzschnitzeln und Zweigen
• 3M™ Transparente Visiere der Serie 5 bieten Schutz gegen UV, IR (Hitze) und/oder intensives sichtbares Licht
• Die 3M™ Visiere 5F-11, 5A-CPF und 5E-11 verfügen über eine Antibeschlag-Beschichtung. Alle 3M™ Visiere der Serie 5 sind gebogen oder flach und entsprechen der optischen Klasse 1. Sie bieten Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit mittlerer Energie (120 m/s), eingestuft als Grad B, oder Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln mit geringer Energie (45 m/s), eingestuft als Grad F. Oder sie entsprechen Grad F und erfüllen diese Anforderung zusätzlich nach der Aufbereitung bei 55 °C und -5 °C, eingestuft als Grad FT
• Ausgelegt auf die 3M™ Schutzhelme der Serien G3000 und G3501 mit dem 3M™ Visierbefestigungssystem FH1 oder V5*
• Ausgelegt auf die 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serien X5000 und X5500 mit dem 3M™ Visierbefestigungssystem FH1 oder U5B*
• Passend für die 3M™ Kopfhalterung G500 oder H8

Anwendungen

Allgemeine Fertigung - Forstwirtschaft - Gebäudeinstandhaltung - Lackierarbeiten

Technische Informationen


Attribute
Typgesichtsschutz
Beschichtung der Gläserantibeschlag
451,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
536,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std