M-925 Ersatz-Visier für M-Serie

3M™ Versaflo™ Kopfteile M-Serie - Zubehör Ersatzvisiere

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:M-925
Rubix:3174152
Hersteller:7000042917
EAN:00051131494169
M-925 Ersatz-Visier für M-Serie

Technische Zusammenfassung

Typstandard-visier

Produktdetails : M-925 Ersatz-Visier für M-Serie


Bei dem 3M™ Versaflo™ Visier M-925 handelt es sich um ein unbeschichtetes, transparentes Polycarbonat-Visier, das, wenn es zusammen mit den 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie verwendet wird, als zusätzlicher Schutz vor Spritzern aus geschmolzenem Metall dient.
Die leichten, vielseitigen und einfach zu wartenden 3M™ Versaflo™ Hauben der S-Serie schützen Ihre Mitarbeiter vor zahlreichen Schadstoffen und sind dabei angenehm zu tragen. Ganz gleich, ob Sie die Bequemlichkeit vollständig montierter integrierter Hauben oder die Kostenersparnis einer wiederverwendbaren Bebänderung wünschen, es gibt die für Sie passenden Optionen.

Stärken


• Zusätzlicher Schutz gegen Spritzer aus geschmolzenem Metall
• Ersatzteil für 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie
• Transparentes, unbeschichtetes Visier
• CE-Kennzeichnung

Anwendungen

Abrissarbeiten - Baugewerbe - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Typstandard-visier
169,19 € exkl. MwSt.
/ Packung
201,34 € inkl. MwSt.