M-936 PP40660005, für Serie M-100/200/300
3M™ Gebläseatemschutz-System-Gesichtsabdichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:M-936
Rubix:2760632
Hersteller:7100137904
EAN:04054596293304
Produktdetails : M-936 PP40660005, für Serie M-100/200/300
Bei der 3M™ Versaflo™ Komfort-Gesichtsabdichtung M-936 handelt es sich um eine schwarze Ersatz-Gesichtsabdichtung, die für Kopfteile der 3M™ Versaflo™ Serien M-200 und M-300 vorgesehen ist.
Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
Stärken
• Ersatz-Gesichtsabdichtung
• Fusselarm
• Einfach auszutauschen
• Vorgesehen für Kopfteile der 3M™ Versaflo™ Serien M-200 und M-300
• Verfügt über eine CE-Kennzeichnung
• Hergestellt aus langlebigen Materialien wie schwer entflammbarem Polyester
Anwendungen
Abrissarbeiten - Baugewerbe - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | komfort-gesichtsdichtung |
|---|---|
| Beschichtung der Gläser | ohne |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,63 € exkl. MwSt.
/ Packung
173,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen