M-921 M921 Visierdichtung f. M Serie
3M™ Upgrade-Kits für Gebläseatemschutz-Systeme
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:M-921
Rubix:1530767
Hersteller:7100063943
EAN:4046719989102

Dokumente
Produktdetails : M-921 M921 Visierdichtung f. M Serie
Die 3M™ Versaflo™ Visierdichtung M-921 ist ein Ersatzteil für 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie. Dieses Ersatzteil dient dazu, abgenutzte oder beschädigte Visierdichtungen auszutauschen.
Sorgen Sie mit dem 3M™ Versaflo™ Visier-Befestigungssatz M-960 als Ersatzteil dafür, dass Ihr Visier seine Funktion richtig erfüllt. Der Visier-Befestigungssatz dient als Ersatzteil, um abgenutzte oder beschädigte Komponenten bei den 3M™ Versaflo™ Kopfteilen der M-Serie zu ersetzen.
Stärken
• Ersatz-Visierdichtung
• Vorgesehen für 3M™ Versaflo™ Kopfteile der M-Serie
• Farbe: Schwarz
Anwendungen
Abrissarbeiten - Baugewerbe - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 100x193x283 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 166,4 g |
| Typ | ersatzteile und zubehör |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std