ANX060-230-000 ANX060-230-000 Surefit 20Cm Unbound Polycarb Visor

Surefit-Bildschirm 20cm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

JSP:ANX060-230-000
Rubix:2006275
EAN:5038428031974
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typvisier
Beschichtung der Gläserohne

Dokumente

Produktdetails : ANX060-230-000 ANX060-230-000 Surefit 20Cm Unbound Polycarb Visor


Das 20 cm lange Surefit™ Polycarbonat-Visier ist eine robuste und zuverlässige Lösung für den Gesichtsschutz, welche speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Es bietet einen effektiven Schutz gegen Partikel mit mittlerer Energie, Flüssigkeitsspritzer und flüssiges Metall. Dank der exklusiven Kompatibilität mit dem Surefit™-Halterungssystem lässt sie sich schnell und einfach an den Sicherheitsschutzhelmen der JSP Evolution®-Reihe anbringen.

Eigenschaften:
Hergestellt aus hochwertigem Polycarbonat, bietet dieses Visier eine außergewöhnliche optische Klarheit (optische Klasse 1) und gewährleistet verzerrungsfreies Sehen, auch bei längerem Tragen. Es ist ausgelegt, um den Einschlag von 6-mm-Kugeln bei einer Geschwindigkeit von 120 m/s zu widerstehen und schützt gleichzeitig hervorragend vor Flüssigkeiten und Spritzern von geschmolzenem Metall. Das Surefit™ Visier ist leicht, recycelbar und verbindet Langlebigkeit mit Tragekomfort. Es lässt sich problemlos mit der entsprechenden Halterung kombinieren, was eine sichere und schnelle Montage ermöglicht.

Spezifikationen:
• Länge: 20 cm
• Optische Klasse: 1 (für längeren Gebrauch geeignet)
• Aufprallschutz: 6 mm Kugel bei 120 m/s
• Flüssigkeitsschutz: ja
• Beständigkeit gegen geschmolzene Metalle und heiße feste Stoffe: ja
• Kompatibilität: JSP Surefit™-Halterung / JSP Evolution® Schutzhelme
• Recycelbar: ja
• Reinigung: warmes Seifenwasser, weiches Tuch

Normen:
• Entspricht der Norm EN 166 1.B.3.9

Markeninformationen:
JSP Safety wurde 1964 gegründet und ist ein führendes britisches Unternehmen im Bereich des persönlichen Schutzes „oberhalb des Halses“. Das Unternehmen ist auf Schutzhelme, Visiere, Gehörschutz und Schutzbrillen spezialisiert und entwickelt ständig Innovationen, um internationale Sicherheitsstandards zu übertreffen. JSP legt einen großen Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Tragekomfort, bei gleichzeitig verantwortungsvoller und recycelbarer Produktion. Das Engagement für Arbeitssicherheit macht JSP weltweit zu einem vertrauenswürdigen Partner.

Stärken

• 20 cm Visier für optimalen Gesichtsschutz
• Polycarbonat-Design der optischen Klasse 1 für klare, scharfe Sicht
• Erhöhter Schutz gegen Hochgeschwindigkeitsaufprall, Flüssigkeiten und geschmolzenes Metall
• Kompatibel mit JSP Evolution® Helmen über das Surefit™-System
• Widerstandsfähig, leicht und vollständig recycelbar
• Einfach zu reinigen und wartungsarm

Anwendungen

• Metallverarbeitung und Stahlindustrie
• Schleif-, Schneide- oder Schweißarbeiten
• Industrielle Wartung mit Exposition gegenüber Spritzern
• Handhabung von Flüssigkeiten oder gefährlichen Chemikalien
• Arbeitsumgebungen mit hohem Bedarf an zuverlässigem Gesichtsschutz
• Täglicher Einsatz mit JSP Evolution® Helmen und Surefit™-Halterung

Technische Informationen


Attribute
Typvisier
Beschichtung der Gläserohne
18,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage