844922 G-FACE GRID EDELSTAHLGITTER Edelstahlgitter 381 x 210 mm 280 g

Gesichtsschutzschirm G-FACE Grid

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:844922
Rubix:3238517
EAN:3660338073939
844922 G-FACE GRID EDELSTAHLGITTER Edelstahlgitter 381 x 210 mm 280 g

Technische Zusammenfassung

Typgesichtsschutz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 844922 G-FACE GRID EDELSTAHLGITTER Edelstahlgitter 381 x 210 mm 280 g


EN 166

Ergonomischer, klappbarer Gesichtsschutzschirm für optimalen Komfort und zuverlässige Sicherheit. Gesichtsschutzgitter aus Edelstahl für ausgezeichnete Beweglichkeit und hervorragenden Schutz. Sphärisches Design: 381 x 210 mm. Gewicht: 280 g
EINSATZBEREICHE
Schutz vor Spritzern, Gärtnerei, Landschaftsgestaltung, Forstwirtschaft, Holzfäller etc.
VORTEILE
Sehr breites, sphärisches Schutzgitter. Kopfbügel über Zahnstange einstellbar.
Komfortschaumstoff und Textil-Schweißband.
Sicherheits-Gesichtsschutz G-Face Grid

Stärken

Ideal für den Einsatz in der Landschaftsgestaltung und Forstwirtschaft

Technische Informationen


Attribute
Typgesichtsschutz
Werkstoffrostfreier stahl
249,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
297,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen