PP-EINWEG-OVERALL TYP 5/6 WS XL PP6228051XL, Gummizug, atmungaktiv, Reißverschluss, Kapuze
Einwegschutzoverall Typ 5/6
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:CS500-XL
Rubix:2467121
Hersteller:CS500-XL
EAN:4029201124274
Produktdetails : PP-EINWEG-OVERALL TYP 5/6 WS XL PP6228051XL, Gummizug, atmungaktiv, Reißverschluss, Kapuze
Tragekomfort und Schutz im perfekten Gleichgewicht
● Material: CoverStar®-Material
● Dreiteilige Kapuze
● Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
● Dreiteiliger Beinzwickel
● 2-Wege-Reißverschluss
● Doppelte Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klettverschluss
● Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinabschlüssen
● Daumenschlaufen
● Antistatisch
● Farbe: weiß
● Norm: Kat. III, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126:2003+AC:2004 Anwendungsbereich: Verbundwerkstoffe, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Spritzlackierung, Oberflächenvorbereitung
● Material: CoverStar®-Material
● Dreiteilige Kapuze
● Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
● Dreiteiliger Beinzwickel
● 2-Wege-Reißverschluss
● Doppelte Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klettverschluss
● Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinabschlüssen
● Daumenschlaufen
● Antistatisch
● Farbe: weiß
● Norm: Kat. III, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126:2003+AC:2004 Anwendungsbereich: Verbundwerkstoffe, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Spritzlackierung, Oberflächenvorbereitung
weiß, Größe XL
Technische Informationen
Attribute
| Größe | xl |
|---|---|
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std