4520L 4520 Schutzanzug SMMMS Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün Gr. L

3M™ Schutzanzug 4520

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000034762
Rubix:1992622
Hersteller:7000034762
EAN:4046719401109
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größel
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4520L 4520 Schutzanzug SMMMS Typ 5/6 Kat. 3 weiß/grün Gr. L


Der 3M™ Schutzanzug 4520 wurde mit mehreren Lagen SMMMS konstruiert. Bei einem Gewicht von nur 43 g/m² bietet er effektiven Schutz und Festigkeit. Er ist äußerst atmungsaktiv und fühlt sich weich wie ein Kleidungsstück aus Stoff an und kann daher über einen längeren Zeitraum bequem getragen werden. Der Anzug schützt vor statischer Entladung, gefährlichen Partikeln und Flüssigkeitsspritzern des Typs 5/6.
Mit den 3M™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpseln erhalten Sie bequemen und hygienischen Gehörschutz. CE-zertifiziert und geprüft nach EN 352-2 reduzieren sie die Lärmbelastung um bis zu 29 dB. Die weichen und flexiblen dreifachen Lamellen der Gehörschutzstöpsel passen sich an die Form des Gehörkanals an und dichten ihn sicher gegen Geräusche ab. Sie müssen nicht eingerollt werden und die Spitze muss nicht berührt werden, sodass Ohren und Stöpsel hygienisch bleiben. Damit eignen sie sich ideal für schmutzige, laute Umgebungen. Die zuverlässigen und robusten Gehörschutzstöpsel sind feuchtigkeitsbeständig, sodass sie ideal für den Mehrfachgebrauch und einfach waschbar sind. Unsere Gehörschutzstöpsel sind mit Gewebe- oder Vinylkordel erhältlich, die die Stöpsel zusammenhält und mit der Sie sie um den Nacken legen können – dies ist besonders hilfreich, wenn Sie häufig laute Umgebungen betreten und wieder verlassen müssen.

Stärken


• Der Schutzanzug des Typs 5/6 ist aus einem extrem leichten und atmungsaktiven Material gefertigt und bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und leichten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebel
• Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
• Weiches und starkes (43 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
• 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
• Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
• EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
• Die Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.

Anwendungen

Elektronik-/Leiterplattenmontage - Empfohlene Anwendung: Asbestinspektion, Baustellenvorbereitung, Isolierung, - Pharmaindustrie - leichte Industriereinigungs-Arbeiten, Maschinenwartung - pharmazeutische Verarbeitung, Umgang mit toxischen Pulvern

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung221,4 g
Größel
Hauptmaterialvliesstoff
Farbeweiß
Werkstoffsms
155,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe