861587 GR. XL BLAU Einwegoverall Polypropylen Vlies mit Kapuze 40 g/qm

POLYPROPYLEN-OVERALL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:8779892
GISS:861587
Rubix:3237811
EAN:3660338163524
861587 GR. XL BLAU Einwegoverall Polypropylen Vlies mit Kapuze 40 g/qm

Technische Zusammenfassung

Größexl
Hauptmaterialpolypropylen
Farbemarineblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 861587 GR. XL BLAU Einwegoverall Polypropylen Vlies mit Kapuze 40 g/qm


Mit oder ohne Kapuze – der GISS Overall aus Polypropylen wurde entwickelt, um leichten und zuverlässigen Schutz vor nicht toxischen Stäuben zu bieten und gleichzeitig die hygienischen Anforderungen am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Eigenschaften:
Der Overall besteht aus einem Vliesstoff aus Polypropylen und überzeugt durch ein ergonomisches Design mit Hemdkragen oder Kapuze sowie einem frontalen Reißverschluss. Ärmelbündchen, Taille und Knöchel sind mit latexfreien Gummizügen versehen, die einen sicheren Sitz und zusätzlichen Schutz vor Partikeleintritt gewährleisten. Auf aufgesetzte Taschen wurde bewusst verzichtet, um Kontaminationsrisiken zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern. Das leichte Material ermöglicht ein angenehmes Tragen über längere Zeiträume, selbst in warmen oder beengten Arbeitsumgebungen.

Spezifikationen:
• Material: Polypropylen-Vliesstoff
• Farben: Weiß oder Dunkelblau
• Flächengewicht: 40 g/m² (±3)
• Größen: verschiedene Ausführungen verfügbar
• Verschluss: Frontreißverschluss
• Kragen: Hemdkragen oder elastische Kapuze (modellabhängig)
• Bündchen, Taille und Knöchel: elastisch, latexfrei
• Verpackung: einzeln im Beutel verpackt

Normen:
• Entspricht der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung
• Kategorie: PSA-Kategorie 1 (nur für geringe Risiken)

Markeninformationen:
GISS, die exklusive Marke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf dem europäischen Markt etabliert. Das Unternehmen beliefert rund 40.000 Kunden in ganz Europa mit persönlicher Schutzausrüstung und Sicherheitslösungen. Die Marke steht für hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und strikte Einhaltung europäischer Normen. Mit über 650 Niederlassungen in 22 Ländern gewährleisten Rubix und GISS eine flächendeckende Betreuung und fachkundige Beratung für alle Industriezweige.

Stärken

• Taschenloses Design zur Minimierung von Kontaminationsrisiken
• Hoher Tragekomfort durch latexfreie Elastikbündchen
• Zwei Farbvarianten für unterschiedliche Einsatzumgebungen

Anwendungen

Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, der Gemeinschaftsverpflegung sowie in der Industrie, Instandhaltung und im medizinischen Bereich – etwa für Pflegepersonal und Besucher. Besonders geeignet für Arbeitsumgebungen mit hohen Hygienestandards, in denen Schutz vor Partikeln erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Größexl
Hauptmaterialpolypropylen
Farbemarineblau
Kategorie1
Werkstoffpolypropylen
1,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Farbe